GARANT Klemmdrehhalter STJCR 93°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 10/11 mm

Artikel-Nr.: 260904 10/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 10 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter STJCR/L 1010M11
    passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
    Funktionsbreite L4 10 mm
    Kopflänge L1 16 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260904 10/11
    EAN / GTIN 4045197798008
    Herstellernummer 260904 10/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb