GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 260762 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 200 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260762 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314868
Herstellernummer 260762 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb