GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 260750 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  12.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 120408
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HB7140-2
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher VS
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 230 m/min
    Beschichtung beschichtet
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260750 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263314851
    Herstellernummer 260750 HB7140-2

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb