GARANT Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft- / Plattengröße 8/09 mm

Artikel-Nr.: 260707 8/09
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 8 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSSCR/L 0808D09
passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 13,25 mm
Kopflänge L1 21 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 23
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260707 8/09
EAN / GTIN 4045197937476
Herstellernummer 260707 8/09

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb