GARANT Dreh-Wendeschneidplatte RC.T 0803, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7310-1

Artikel-Nr.: 260630 HU7310-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  8.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte RCGT 0803
    Sorte HU7310-1
    Schneidstoff HM
    Beschichtung unbeschichtet
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher AM
    Toleranz G
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 m/min - 600 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260630 HU7310-1
    EAN / GTIN 4062406058395
    Herstellernummer 260630 HU7310-1

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb