Schneidenträger radial Heavy-Duty 10 mm

Artikel-Nr.: 260617 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
maximale Schnitttiefe tmax 60 mm
Plattengröße 10 mm
passende Wendeschneidplatte RC.X 1003
Wendeplattenschrauben-Set 269028 1
Unterlegplatte 269005 11
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Gesamtlänge Lges 142 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260617 10
EAN / GTIN 4062406384319
Herstellernummer 260617 10

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT Halter Heavy-Duty (Nr. 274004).

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb