GARANT Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße 16/06 mm

Artikel-Nr.: 260607 16/06
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SRGCR/L 1616H06
passende Wendeschneidplatte RC.T 0602
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 13,6 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 30 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260607 16/06
EAN / GTIN 4062406059460
Herstellernummer 260607 16/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb