HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 260508 HBT130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HBT130
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MM
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260508 HBT130
EAN / GTIN 4062406257361
Herstellernummer 260508 HBT130

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb