{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260500 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406351250 | |
Herstellernummer | 260500 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar
CHF 6.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
105 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | HBT020 | HB7020 |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P |