{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA4515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260483 CA4515 | |
Herstellernummer | TJH01806 |