{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | links | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SDUCR/L 0702 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
passende Grundkörper | 264900 – 264908 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 24 mm | |
Mittenversatz L3 | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 21 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 4 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 260409 QC/07 | |
Herstellernummer | 090-50233QC0793 |