KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 11T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte PR1725

Artikel-Nr.: 260388 PR1725

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  13.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMX 11T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR1725
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Nebenanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WP
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 50 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260388 PR1725
EAN / GTIN 4960664892075

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb