Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte PDL025

Artikel-Nr.: 260385 PDL025

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT 11T302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte PDL025
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MFP-SK
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260385 PDL025
Herstellernummer TLE03461

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb