KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 070204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 260383 CA510
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DCMX 070204
    Sorte CA510
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher WP
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 140 m/min - 450 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260383 CA510
    EAN / GTIN 4960664753147
    Herstellernummer TAA01701

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb