GARANT Stahl-Bohrstange A.. SDXCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 260345 25/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A25R SDXCR/L11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 31,5 mm
    Mittenversatz L3 17 mm
    Spannhöhe L2 23 mm
    Nutztiefe T 10 mm
    Kopflänge L1 50 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260345 25/11
    EAN / GTIN 4045197878007
    Herstellernummer 260345 25/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb