GARANT Stahl-Bohrstange A.. SDXCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 260344 20/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A20R SDXCR/L11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
    Mittenversatz L3 13 mm
    Spannhöhe L2 18 mm
    Nutztiefe T 10 mm
    Kopflänge L1 40 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260344 20/11
    EAN / GTIN 4045197877956
    Herstellernummer 260344 20/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb