GARANT Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 0408/04 mm

Artikel-Nr.: 260343 0408/04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A0408F SDUCR/L04
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 04T0..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5,2 mm
Mittenversatz L3 3 mm
Spannhöhe L2 7,5 mm
Nutztiefe T 1,5 mm
Halsbreite L4 4 mm
Kopflänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260343 0408/04
EAN / GTIN 4062406066819
Herstellernummer 260343 0408/04