{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A20R SDUCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 27 mm | |
Mittenversatz L3 | 16,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Auskraglänge L1 | 100 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 3 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260339 20/11 | |
Herstellernummer | THC11713 |