Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260338 10/07
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A10L SDUCR/L07
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 14 mm
Mittenversatz L3 8,7 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Wendeplattenschraube 269022 4
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260338 10/07
Herstellernummer THC11700

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb