GARANT HSS-Bohrstange AH.. SDUCL, für Wendeschneidplatten DC.., links

Artikel-Nr.: 260335
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Mittenversatz L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Spannhöhe L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Nutztiefe T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Halsbreite L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Kopflänge L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260335
EAN / GTIN 4045197653062
Herstellernummer 260335

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb