GARANT HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260332 10/07
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH10K SDUCR/L07
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 14 mm
Mittenversatz L3 9 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260332 10/07
EAN / GTIN 4045197652904
Herstellernummer 260332 10/07