GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 260331 12/07
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Turn
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A12L SDQCR/L07
    passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 15 mm
    Mittenversatz L3 8 mm
    Spannhöhe L2 11 mm
    Kopflänge L1 25 mm
    Gesamtlänge L 140 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260331 12/07
    EAN / GTIN 4062406576950
    Herstellernummer 260331 12/07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb