GARANT Master Mute Bohrstange 16/07 mm

Artikel-Nr.: 260327 16/07
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 8024
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Norm DIN 8024
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16X SDUCR/L07
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Mittenversatz L3 11 mm
nicht spannbarere Bereich S 96 mm
Gesamtlänge L 151 mm
Auskraglänge L1 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 38
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260327 16/07
EAN / GTIN 4067263623328
Herstellernummer 260327 16/07

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb