{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E16R SDUCR/L07 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 19 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm | |
Spannhöhe L2 | 15,6 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260318 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197652683 | |
Herstellernummer | 260318 16/07 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |