GARANT Klemmdrehhalter SDHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 260307 20/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDHCR/L 2020K11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 3
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260307 20/11
EAN / GTIN 4045197652560
Herstellernummer 260307 20/11