{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | SDJCR/L 2525M11 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 21,5 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260304 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263109679 | |
Herstellernummer | 260304 25/11 |