GARANT Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 260301 16/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDNCN 1616M11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 8,6 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 21 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 2
Einstellwinkel κ 62,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260301 16/11
EAN / GTIN 4045197797988
Herstellernummer 260301 16/11