• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260300 10/07
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart neutral
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDNCN 1010E07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 5 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 9,5 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 70 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 62,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260300 10/07
EAN / GTIN 4045197878236
Herstellernummer 260300 10/07
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb