GARANT Klemmdrehhalter SDACL 90°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 8/07 mm

Artikel-Nr.: 260299 8/07
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 8 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDACR/L 0808M07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 8 mm
Kopflänge L1 12,7 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260299 8/07
EAN / GTIN 4045197797902
Herstellernummer 260299 8/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb