{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | WSM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260153 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948878 | |
Herstellernummer | 260153 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | CCMT 060208 | CCMT 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Spanbrecher | WSM | WSM | WSM |
Hauptanwendung | P | P | P |