{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | |
Sorte | HB7135 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 140 m/min | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260152 HB7135 | |
Herstellernummer | 260152 HB7135 |