GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 260152 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  9.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260152 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780485
Herstellernummer 260152 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  10.80
ab 10  St.
CHF  9.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  16.90
ab 10  St.
CHF  14.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  15.35
ab 10  St.
CHF  12.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  10.80
ab 10  St.
CHF  9.00
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm 0,1 mm - 4 mm 0,1 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
Sorte HB7010-1 HB7310 HU7310 HB7120-1
Spanbrecher SM AM AM VM
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb