KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060201, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR1225

Artikel-Nr.: 260090 PR1225
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 060201
Eckenradius 0,1 mm
Sorte PR1225
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Nebenanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MFP-SK
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 50 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260090 PR1225
Herstellernummer TKE01190

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb