Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060201, für Schlichtbearbeitung, Sorte PDL025

Artikel-Nr.: 260090 PDL025

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 060201
Eckenradius 0,1 mm
Sorte PDL025
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MFP-SK
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260090 PDL025
Herstellernummer TLE01190

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb