HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 260084 HBT130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
93 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT130
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MF
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260084 HBT130
EAN / GTIN 4062406256906
Herstellernummer 260084 HBT130

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
93 Stück sofort lieferbar
CHF  5.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  9.65
ab 10  St.
CHF  8.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  9.40
ab 10  St.
CHF  7.85
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204 CCMT 060204 CCMT 060204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Sorte HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Hauptanwendung M M M

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb