KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 260078 SP4019
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  26.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  21.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 62
Schnitttiefe ap 0,15 mm - 3 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260078 SP4019
Herstellernummer 5666382

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte SP4019

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte SP4019

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  26.05
ab 10  St.
CHF  21.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  17.15
ab 10  St.
CHF  14.30
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2
Schneidstoff HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,15 mm - 3 mm 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Hauptanwendung UNI N
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 440 m/min 120 m/min - 600 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb