{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120404 | |
Sorte | HB7140 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | V4S | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 85 m/min - 210 m/min | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260064 HB7140 | |
EAN / GTIN | 4045197667564 | |
Herstellernummer | 260064 HB7140 |