{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN 8024 | |
Schwingung | gedämpft | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A30X SCLCR/L09 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
Mittenversatz L3 | 22 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 192 mm | |
Gesamtlänge L | 277 mm | |
Auskraglänge L1 | 160 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 50 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer |
260044 32/09
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263622987
Kopieren |
|
Herstellernummer |
260044 32/09
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |