GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 0608/06 mm

Artikel-Nr.: 260033 0608/06
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattengröße 6 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A0608H SCLCR/L06
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm
    Mittenversatz L3 4,2 mm
    Spannhöhe L2 7 mm
    Halsbreite L4 6 mm
    Kopflänge L1 21,5 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260033 0608/06
    EAN / GTIN 4045197979032
    Herstellernummer 260033 0608/06

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb