GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 260031 25/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Turn
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SCLCR/L12
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 27 mm
Mittenversatz L3 13,5 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Kopflänge L1 43 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 9
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260031 25/12
EAN / GTIN 4062406576752
Herstellernummer 260031 25/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb