KYOCERA Stahl-Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/09 mm

Artikel-Nr.: 260028 25/09
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25S SCLCR/L09
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 27 mm
Mittenversatz L3 13,5 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Wendeplattenschraube 269022 3
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260028 25/09
EAN / GTIN 4960664541232
Herstellernummer THC11610

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb