GARANT HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 260022 20/09
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Plattengröße 9 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 5×D
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter AH20R SCLCR/L09
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 23 mm
    Mittenversatz L3 13 mm
    Spannhöhe L2 18 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Auskraglänge L1 100 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260022 20/09
    EAN / GTIN 4045197652065
    Herstellernummer 260022 20/09

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb