GARANT Klemmdrehhalter SCACR 90°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 8/06 mm

Artikel-Nr.: 260014 8/06
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 8 mm
    Plattengröße 6 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SCACR/L 0808M06
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
    Funktionsbreite L4 8 mm
    Kopflänge L1 8 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260014 8/06
    EAN / GTIN 4045197797520
    Herstellernummer 260014 8/06

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb