{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 10 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SCLCR/L 1010E06 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. | |
Funktionsbreite L4 | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260007 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651709 | |
Herstellernummer | 260007 10/06 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 10/06 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 88.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 88.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 88.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
US $ 102.22
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
US $ 102.72
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
US $ 157.69
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | External longitudinal turning; External longitudinal turning | External longitudinal turning; External longitudinal turning | External longitudinal turning; External longitudinal turning | External longitudinal turning; External longitudinal turning |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Kopflänge L1 | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Einsatzart | links | links | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand |
Funktionsbreite L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar |