Schraube für Unterlegplatte, Typ: 1

Artikel-Nr.: 259025 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb T15
Gewinde M6
Länge L 13 mm
Anzugsmoment 3 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 259025 1
EAN / GTIN 4062406349684
Herstellernummer 259025 1

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraube für Unterlegplatte, Typ: 1

Schraube für Unterlegplatte, Typ: 1

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  9.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  10.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  6.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  14.55
Antrieb T15 T15 SW5 SW3
Anzugsmoment 3 Nm 5 Nm 5 Nm 3 Nm
Gewinde M6 M6 M6 M6
Länge L 13 mm 30 mm 25 mm 10 mm
Produktart Schraube Schraube Schraube Schraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb