GARANT Dreh-Wendeschneidplatte RNGN 120700, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255770 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  28.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  23.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich HART
ISO-Code Wendeschneidplatte RNGN 120700
Sorte KB7205
Schneidstoff Keramik
Hauptanwendung H
Nebenanwendung K
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung 0,1 mm × 20°
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,8 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 180 m/min - 250 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 16
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255770 HART
EAN / GTIN 4045197511652
Herstellernummer 255770 HART

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
250
Stahl < 60 HRC
H
210
Stahl < 65 HRC
H
190
Stahl < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb