GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160408, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255761 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  33.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  28.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anwendungsbereich HART
    ISO-Code Wendeschneidplatte VNGA 160408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte KB7205
    Schneidstoff Keramik
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung 0,2 mm × 25°
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255761 HART
    EAN / GTIN 4045197511638
    Herstellernummer 255761 HART

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    250
    Stahl < 60 HRC
    H
    210
    Stahl < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
    Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb