KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080408, CBN (0°), Typ MET

Artikel-Nr.: 255690 MET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNGA 080408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte KBN25M
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Schneidkantenausführung MET
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255690 MET
    EAN / GTIN 4960664530045
    Herstellernummer TBZ07212

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
    MultiEdge Tough; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung im unterbrochenen Schnitt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb