KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080404, CBN (0°), Typ MET

Artikel-Nr.: 255686 MET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNGA 080404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung MET
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255686 MET
EAN / GTIN 4960664530038
Herstellernummer TBZ07211

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung im unterbrochenen Schnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb