KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160404, CBN (0°), Typ MET

Artikel-Nr.: 255679 MET
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNGA 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN35M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung MET
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255679 MET
Kopieren
EAN / GTIN 4960664544851
Kopieren
Herstellernummer TBA06011
Kopieren
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
unregelmäßig
Eignung / [m/min]
 
unterbrochen
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung im unterbrochenen Schnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb